En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 3p/N 12xComp 12MW - 5ST36730

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 217.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566580

Réf. Sonepar

00080104538

Réf. Fournisseur

5ST36730

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

217.8 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

peigne à broches compact, 10 mm2 raccordement 3p/N 12 appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs longueur fixe de 12 UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry