Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 6x 1p+N (2MW) 12MW - 5ST36870

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566825

Réf. Sonepar

00080104544

Réf. Fournisseur

5ST36870

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

bleu

peigne à broches, 10 mm2 raccordement N bleu droit disj. mod., interr. diff. compact, 1 UM 2P/1P+N protégé contre les contacts directs 12 UM découpable avec caches d'extrémité

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry