🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Pin-Busbar 1PH, 10sq.mm,54MW Blue - 5ST37652

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1000 mm

  • section transversale - 10 mm²

  • finition du raccordement électrique - goupille

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869547510

Réf. Sonepar

00080093684

Réf. Fournisseur

5ST37652

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

10 mm²

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

Broche SS 1PH 10 mm2, 54TE bleu Peigne à broches, monophasé droit 10 qmm, 54TE, isolation en bleu Découpable pour AFDD 5SM601.-2 Écart entre les broches 2UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry