Siemens Industry - PLAQUE DE BASE PLEIN/L800/P400/IP55 - 8PQ23084BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948162217
Réf. Sonepar
00080816221
Réf. Fournisseur
8PQ23084BA05
Marque
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


