Siemens Industry - PLAQUE DE BASE PLEIN/L800/P600/IP55 - 8PQ23086BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLAQUE DE BASE PLEIN/L800/P600/IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162224

Réf. Sonepar

00080816222

Réf. Fournisseur

8PQ23086BA05

Marque

Siemens Industry

largeur:

800 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de fond IP55, L : 800 mm P : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry