Siemens Industry - PLAQUE DE FOND IP55/L1000/P400 - 8PQ23014BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181973
Réf. Sonepar
00080818197
Réf. Fournisseur
8PQ23014BA04
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


