En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AC810AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 27 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209973213

Réf. Sonepar

00080046433

Réf. Fournisseur

3SU19000AC810AA0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, taille d'étiquette 12,5x27 mm, étiquette argent, caractères noirs, sans inscription, inscription par le client

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry