Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AE160GB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 27 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209973428

Réf. Sonepar

00080046597

Réf. Fournisseur

3SU19000AE160GB0

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, taille d'étiquette 27x27 mm, étiquette noire, police blanche, avec inscription : Arrêt

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry