Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160GD0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209960961

Réf. Sonepar

00080046659

Réf. Fournisseur

3SU19000AF160GD0

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

plaquette de repérage à coller sur le boîtier, taille d'étiquette 22x22 mm, étiquette noire, police blanche, avec inscription : Descente

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry