🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF810QK0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression symboles ISO - symbole « I-0-II »

  • couleur - argent

  • forme - carré

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209963160

Réf. Sonepar

00080046723

Réf. Fournisseur

3SU19000AF810QK0

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

symbole « I-0-II »

couleur:

argent

forme:

carré

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

plaquette de repérage à coller sur le boîtier, taille d'étiquette 22x22 mm, étiquette argent, caractères noirs, au symbole graphique : I O II

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry