Siemens Industry - PLASTRON 3NP1123 3P/VER./H250/L800 - 8PQ20258BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183885
Réf. Sonepar
00080818388
Réf. Fournisseur
8PQ20258BA10
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3NP1123 (NH000 jusqu'à 160 A), H : 250 mm L : 800 mm


