Siemens Industry - PLASTRON 3NP1143 3P/HOR./H250/B600 - 8PQ20256BA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183830
Réf. Sonepar
00080818383
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA16
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3NP1143 (NH1 jusqu'à 250 A), H : 250 mm L : 600 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


