Siemens Industry - PLASTRON AJOURE/L600/H100 - 8PQ20106BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948166406
Réf. Sonepar
00080816640
Réf. Fournisseur
8PQ20106BA02
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron ventilé, H : 100 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


