Siemens Industry - PLASTRON L400/H1900 - 8PQ30000BA32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON L400/H1900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1900 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162651

Réf. Sonepar

00080816265

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA32

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

1900 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 1900 mm L : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry