Siemens Industry - PLASTRON L800/H1600 - 8PQ30000BA37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948162705
Réf. Sonepar
00080816270
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA37
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 1600 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


