Siemens Industry - PLASTRON L800/H1900 - 8PQ30000BA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1900 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948162675
Réf. Sonepar
00080816267
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA36
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
1900 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 1900 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


