Siemens Industry - PLASTRON PLEIN BOUTONS POUSS. ET LAMPES - 8GK96301KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN BOUTONS POUSS. ET LAMPES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372587

Réf. Sonepar

00080937373

Réf. Fournisseur

8GK96301KK20

Marque

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne avec granulation pour boutons-poussoirs et voyant lumineux H=200mm l=600mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry