Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H1000 W600 - 8GK96367KK20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - -99999
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372648
Réf. Sonepar
00080937379
Réf. Fournisseur
8GK96367KK20
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
nombre de rangées:
-99999
hauteur:
1000 mm
largeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne en creux H=1000 l=600

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


