Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H200 W900 - 8GK96331KK20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 200 mm
largeur - 900 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372617
Réf. Sonepar
00080937376
Réf. Fournisseur
8GK96331KK20
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
200 mm
largeur:
900 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne avec orifices de ventilation H=200mm l=900mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


