Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L800/H50 - 8PQ20058BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L800/H50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164402

Réf. Sonepar

00080816440

Réf. Fournisseur

8PQ20058BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron H : 50 mm L : 800 mm