Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L800/H600 - 8PQ20608BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948164365
Réf. Sonepar
00080816436
Réf. Fournisseur
8PQ20608BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron H : 600 mm L : 800 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


