🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - PLASTRON PLEIN SUPPORT BOUTONS POU/LAMP - 8GK96311KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN SUPPORT BOUTONS POU/LAMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 900 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372594

Réf. Sonepar

00080937374

Réf. Fournisseur

8GK96311KK20

Marque

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

200 mm

largeur:

900 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne avec granulation pour boutons-poussoirs et voyant lumineux H=200mm l=900mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry