Siemens Industry - PLASTRON POUR MONTAGE APPAREILS - 8GK96131KK30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 200 mm
largeur - 900 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372433
Réf. Sonepar
00080937263
Réf. Fournisseur
8GK96131KK30
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
200 mm
largeur:
900 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne pour 4 appareils de mesure 96x 96+1 commut. H=200mm l=900mm


