Siemens Industry - Plug-In Coupler, AC/DC24V, 1CO, Push-In - 3RQ41182AB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621118291
Réf. Sonepar
00080146029
Réf. Fournisseur
3RQ41182AB00
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
88.5 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


