Siemens Industry - Plug-in part T2 for 5SD7483-0KK02 - 5SD74984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
niveau de protection - 3.7 kV
courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA
tension nominale DC - 1000 V
tension continue la plus élevée CC - 1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624352838
Réf. Sonepar
00080435283
Réf. Fournisseur
5SD74984
Marque
Siemens Industry
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
niveau de protection:
3.7 kV
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1170 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


