En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PMD SENTRON PAC2200 rail DIN - 7KM22002EA301EA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PMD SENTRON PAC2200 rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869538532

Réf. Sonepar

00080093744

Réf. Fournisseur

7KM22002EA301EA1

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...690 V

écran:

LCD

supporte protocole Modbus:

Oui

appareil de mesure SENTRON 7KM PAC2200, L-L : 400 V, L-N : 230 V, 5 A, appareil sur rail DIN, triphasé, Modbus TCP, énergie apparente /active /réactive, autoalimenté, énergie apparente /active /réactive

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry