Siemens Industry - PMD SENTRON PAC3200T rail DIN - 7KM32000CA011AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mode de pose - rail DIN
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON PAC 3200
EAN
4001869538631
Réf. Sonepar
00080093745
Réf. Fournisseur
7KM32000CA011AA0
Marque
Siemens Industry
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
écran:
LCD
résolution d'écran (horizontale):
128 px
résolution d'écran (verticale):
96 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Oui
largeur:
108 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm


