En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PMD SENTRON PAC3220 LCD ACDC - 7KM32200BA011DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4001869570013

Réf. Sonepar

00080008508

Réf. Fournisseur

7KM32200BA011DA0

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mode de pose:

encastré

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation DC:

100...250 V

écran:

LCD

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

96 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Oui

avec signature firmware:

Oui

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

56 mm

SENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques, protocole : Modbus TCP, avec écran graphique, Ue nom. : 690/400 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/1 A ou x/5 A AC, énergie

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry