Siemens Industry - POCHETTE SCHEMA RACC., P30MM - 8GD9132

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POCHETTE SCHEMA RACC., P30MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 238 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • adapté à la largeur de boîtier - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869083476

Réf. Sonepar

00080908347

Réf. Fournisseur

8GD9132

Marque

Siemens Industry

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

238 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

30 mm

couleur:

autre

transparent:

Non

Pochette pour schéma électrique, 30 mm de profondeur pour DIN A4 verticalement autocollant

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry