Non retournable

Siemens Industry - Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and - 7ML56300DM100FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623607021

Réf. Sonepar

00080147825

Réf. Fournisseur

7ML56300DM100FA0

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and interface in liquids, solids, slurries, and foam. Adjustable, 5.5 m (18.04 ft), insertion, adaptable sensitivity, with the ability to tune out build-up on probe

Les Atouts de l'article:

Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and interface in liquids, solids, slurries, and foam. Adjustable, 5.5 m (18.04 ft), insertion, adaptable sensitivity, with the ability to tune out build-up on probe. Process Connection: Threaded, 316L (1.4404) stainless steel 1 1/2 NPT ((Taper),ANSI/ASME B1.20.1) Probe length: (length from flange face) (threaded lengths include process thread). Add order code Y01 and plain text: Insertion length .... mm Extended rod, 210 to 1000 mm (8.27 to 39.37)

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry