Siemens Industry - PORT-FUS 22X127 63A 1P 1500VAC/1000VDC - 3NC23910MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1500 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869498133
Réf. Sonepar
00080048936
Réf. Fournisseur
3NC23910MK
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu):
63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1500 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


