En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PORTE-ETIQUETTE - 3SU19000AS100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 29.8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209963740

Réf. Sonepar

00080046737

Réf. Fournisseur

3SU19000AS100AA0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

29.8 mm

hauteur:

49.8 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Porte-étiquette, 22mm, plat, Cadre arrondi en bas, noir, pour plaquette de repérage 17,5 mm x 27 mm, à encliqueter

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry