Siemens Industry - PORTE-ETIQUETTE - 3SU19000BR100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
largeur - 27 mm
hauteur - 17.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621042671
Réf. Sonepar
00080104267
Réf. Fournisseur
3SU19000BR100AA0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
largeur:
27 mm
hauteur:
17.5 mm
Porte-étiquette, plat, Cadre arrondi en bas, noir, pour 2 plaquettes de repérage 17,5 mm x 27 mm, à encliqueter
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


