Siemens Industry - PORTE-FUSI. 80MM ECARTEM 315A 1P 690V - 3NH5023

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE-FUSI. 80MM ECARTEM 315A 1P 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869498171

Réf. Sonepar

00080047487

Réf. Fournisseur

3NH5023

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

Porte-fusibles SITOR 315A 690V 1 pôle avec borne à tige avec cote de fixation de 80mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry