🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Porte-fusible - 3NW75130HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Porte-fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869333564

Réf. Sonepar

00080933375

Réf. Fournisseur

3NW75130HG

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, porte-fusible, classe CC, 1 pôle, In : 30A, Un CA : 600 V, respecter les règles d'installation nationales en vigueur ! Version standard, montage modulaire

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry