Siemens Industry - Porte-fusible - 3NW75341HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Porte-fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4001869422336

Réf. Sonepar

00080942233

Réf. Fournisseur

3NW75341HG

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2.5

profondeur d'encastrement:

58 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible SENTRON, Classe CC, 3 pôles, In : 30A, Un CA : 600 V, signalisation par LED, version compacte, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !