Siemens Industry - Porte-fusible, Version compacte - 3NW75331HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869422329
Réf. Sonepar
00080942232
Réf. Fournisseur
3NW75331HG
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
2.5
profondeur d'encastrement:
58 mm
indice de protection (IP):
IP20


