Siemens Industry - PORTE MOD. IEG 1 RANG/24TE/H200/L600 - 8PQ20206BA28

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE MOD.  IEG 1 RANG/24TE/H200/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182833

Réf. Sonepar

00080818283

Réf. Fournisseur

8PQ20206BA28

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment appareillage modulaire 1 x 24 UM, H : 200 mm L : 600 mm