Siemens Industry - PORTE MOD. IP4X/H550/L1000 - 8PQ20551BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE MOD. IP4X/H550/L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181607

Réf. Sonepar

00080818160

Réf. Fournisseur

8PQ20551BA05

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

porte de compartiment IP40 H : 550 mm L : 1000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry