Siemens Industry - PORTE PLEINE/H1975/L400/IP41/G,D/2 PAN. - 8PQ21974BA08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948163993
Réf. Sonepar
00080816399
Réf. Fournisseur
8PQ21974BA08
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
400 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


