Siemens Industry - PORTE PLEINE/H1975/L600/IP55/GA/PROFILE - 8PQ21976BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948164105
Réf. Sonepar
00080816410
Réf. Fournisseur
8PQ21976BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


