Siemens Industry - PORTE PLEINE/H1975/L800/IP55/G,D/2 PAN. - 8PQ21978BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE PLEINE/H1975/L800/IP55/G,D/2 PAN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948163979

Réf. Sonepar

00080816397

Réf. Fournisseur

8PQ21978BA03

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

1975 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

porte IP55, L : 800 mm fermeture : double panneton charnière : à gauche

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry