Siemens Industry - POS. ACCROCHAGE -40 DEG. - 3SE53220SD211AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - -99999

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621008837

Réf. Sonepar

00080100883

Réf. Fournisseur

3SE53220SD211AY0

Marque

Siemens Industry

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

4

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

54 mm

hauteur du capteur:

43.5 mm

longueur du capteur:

185 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage verrouillé par ressort approprié pour -40 °C déblocage auxiliaire à l'avant tension aimant 24 V DC surveillance du détrompeur 2 NF / 1