Siemens Industry - Pos. métal , EKS, cont. dorés;-40 degrés - 3SE51620CH121AN5

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621047515

Réf. Sonepar

00080104751

Réf. Fournisseur

3SE51620CH121AN5

Marque

Siemens Industry

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

59.3 mm

largeur du capteur:

56 mm

longueur du capteur:

149.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position SIRIUS Boîtier métallique XL, 56 mm de large, avec levier à galet pivotant 27 mm en acier inox, galet en acier inoxydable 19 mm, Raccordement d'appareil 3 x(M20x1,5), Protection augmentée contre la corrosion (EKS) C