Siemens Industry - POS. METAL,POUSSOIR SPHER. -40 DEGRES - 3SE52140CC051AJ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
hauteur du capteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4047621090795
Réf. Sonepar
00080054974
Réf. Fournisseur
3SE52140CC051AJ2
Marque
Siemens Industry
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
hauteur du capteur:
33 mm
largeur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
75.7 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...85 °C



