Siemens Industry - POSITION SWITCH - 3SE71601BD00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
longueur max. de la tirette - 200 m
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209576063
Réf. Sonepar
00080957606
Réf. Fournisseur
3SE71601BD00
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
longueur max. de la tirette:
200 m
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
température ambiante:
-25...-25 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


