Siemens Industry - PotDis-TB-P1-R, col. 1 - 6ES71936TP000TP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 1
avec alimentation intégrée - Non
composants système - Oui
avec modules enfichables, modules centraux - Non
avec modules enfichables, autres - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623409564
Réf. Sonepar
00080341160
Réf. Fournisseur
6ES71936TP000TP1
Marque
Siemens Industry
nombre de postes d'enfichage:
1
avec alimentation intégrée:
Non
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
15 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
34 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


