Siemens Industry - potential barrier - 3RQ49000A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1.1 mm
hauteur - 104.4 mm
profondeur - 89.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621118222
Réf. Sonepar
00080146039
Réf. Fournisseur
3RQ49000A
Marque
Siemens Industry
largeur:
1.1 mm
hauteur:
104.4 mm
profondeur:
89.5 mm
barrière de potentiel
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


