Siemens Industry - POTENTIOMETRE, NOIR - 3SU12002PT101AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 47000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • nombre de révolutions - 280...280

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209955202

Réf. Sonepar

00080047699

Réf. Fournisseur

3SU12002PT101AA0

Marque

Siemens Industry

valeur de résistance:

47000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

nombre de révolutions:

280...280

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

autre

diamètre de trou:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

Potentiomètre, compact, 22 mm, rond, plastique, noir, 47k Ohm, avec support, borne à vis