🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - POUR ASYMETRIE 0-20% - 3UG46141BR280AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...690 V

  • avec pinces amovibles - Oui

Conditionnement

  • 180 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209775060

Réf. Sonepar

00080093217

Réf. Fournisseur

3UG46141BR280AA3

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...690 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

91 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

160...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

160...690 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

!!! produit en fin de vie !!! relais numérique de surveillance asymétrie 0-20 %, arrêt par défaut ordre des phases, arrêt par défaut perte de phase 3 x 160 à 690 V 50 à 60 Hz CA sous-tension, 320 V par défaut hystérésis par défaut : 5 % ret

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry